Referenzen
Gutekunst:0.40X3.20X26.50D
Rubix:114414
Hersteller:D-057B




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 3,6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 26,5 mm |
Produktdetails : 0.40X3.20X26.50D Druckfeder D-057B
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,89 mm, Steigung der Feder (s):1,378 mm, Federrate(R):0,43 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,05 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):16,45 mm, Knicklänge(Lk):21,72 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):7,081 N, Toleranz Fn (Fntol):0,49 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,78 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,94 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):6,761 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,49 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,89 mm, Steigung der Feder (s):1,378 mm, Federrate(R):0,43 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,05 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):16,45 mm, Knicklänge(Lk):21,72 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):7,081 N, Toleranz Fn (Fntol):0,49 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,78 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,94 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):6,761 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,49 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 3,6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 26,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std