Referenzen
Gutekunst:0.50X6.30X13.50D-VA
Rubix:124049
Hersteller:VD-064




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6,8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 13,5 mm |
Produktdetails : 0.50X6.30X13.50D-VA Druckfeder VD-064-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,87 mm, Steigung der Feder (s):3,714 mm, Federrate(R):0,625 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,34 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):10,16 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):6,35 N, Toleranz Fn (Fntol):0,64 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,63 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,2 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):6,169 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,63 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,87 mm, Steigung der Feder (s):3,714 mm, Federrate(R):0,625 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,34 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):10,16 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):6,35 N, Toleranz Fn (Fntol):0,64 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,63 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,2 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):6,169 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,63 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6,8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 13,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std