Referenzen
Gutekunst:1.25X10.00X12.00D
Rubix:685756
Hersteller:D-190G




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 11,25 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 12 mm |
Produktdetails : 1.25X10.00X12.00D Druckfeder D-190G
Druckfeder D-190G
Druckfeder D-190G
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11,25 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen