1.40X13.60X39.00D-VA Druckfeder VD-206F-1.4310

Druckfeder VD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:1.40X13.60X39.00D-VA
Rubix:65497
Hersteller:VD-206F
1.40X13.60X39.00D-VA Druckfeder VD-206F-1.4310

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser15 mm
Durchmesser des Drahtes1,4 mm
Länge39 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.40X13.60X39.00D-VA Druckfeder VD-206F-1.4310


Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,3 mm, Steigung der Feder (s):6,836 mm, Federrate(R):2,43 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):12,36 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):26,64 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):64,735 N, Toleranz Fn (Fntol):4,13 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,29 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9,91 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):62,475 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,1 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,3 mm, Steigung der Feder (s):6,836 mm, Federrate(R):2,43 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):12,36 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):26,64 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):64,735 N, Toleranz Fn (Fntol):4,13 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,29 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9,91 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):62,475 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,1 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4 g
Außendurchmesser15 mm
Durchmesser des Drahtes1,4 mm
Länge39 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
12,90 exkl. MwSt.
/ Stück
15,35 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
12,90 exkl. MwSt. / Stück
2
9,10 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
8,68 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
6,05 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
2,88 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
2,13 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
1,70 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
1,23 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
1,05 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
0,93 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,88 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,83 exkl. MwSt. / Stück