Referenzen
Gutekunst:0.20X1.20X4.60D-VA
Rubix:481498
Hersteller:VD-011O




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 1,4 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,2 mm |
| Länge | 4,6 mm |
Produktdetails : 0.20X1.20X4.60D-VA Druckfeder VD-011O-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,23 mm, Steigung der Feder (s):0,482 mm, Federrate(R):0,953 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):2,56 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):2,04 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):1,944 N, Toleranz Fn (Fntol):0,25 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):2,69 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):0,97 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):1,82 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,24 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,23 mm, Steigung der Feder (s):0,482 mm, Federrate(R):0,953 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):2,56 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):2,04 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):1,944 N, Toleranz Fn (Fntol):0,25 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):2,69 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):0,97 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):1,82 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,24 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 1,4 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,2 mm |
| Länge | 4,6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen