Referenzen
Gutekunst:1.60X9.90X76.00D
Rubix:481182
Hersteller:D-227A-08




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 11,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 76 mm |
Produktdetails : 1.60X9.90X76.00D Druckfeder D-227A-08
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,91 mm, Steigung der Feder (s):3,543 mm, Federrate(R):3,277 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):41,29 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):34,71 mm, Knicklänge(Lk):59,67 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):113,7 N, Toleranz Fn (Fntol):7,96 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):43,94 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):19,1 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):105 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):7,83 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,91 mm, Steigung der Feder (s):3,543 mm, Federrate(R):3,277 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):41,29 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):34,71 mm, Knicklänge(Lk):59,67 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):113,7 N, Toleranz Fn (Fntol):7,96 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):43,94 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):19,1 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):105 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):7,83 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 76 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen