Referenzen
Gutekunst:1.00X5.00X34.00D-
Rubix:65086
Hersteller:D-178




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 34 mm |
Produktdetails : 1.00X5.00X34.00D-(D-178) Druckfeder D-178
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1 mm, Steigung der Feder (s):1,784 mm, Federrate(R):4,405 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):23,04 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):10,96 mm, Knicklänge(Lk):24,18 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):48,28 N, Toleranz Fn (Fntol):5,15 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):24,31 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,33 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):42,69 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,07 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1 mm, Steigung der Feder (s):1,784 mm, Federrate(R):4,405 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):23,04 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):10,96 mm, Knicklänge(Lk):24,18 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):48,28 N, Toleranz Fn (Fntol):5,15 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):24,31 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,33 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):42,69 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,07 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 34 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen