Referenzen
Gutekunst:0.20X2.50X25.30D
Rubix:106652
Hersteller:D-006




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 2,7 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,2 mm |
| Länge | 25,3 mm |
Produktdetails : 0.20X2.50X25.30D Druckfeder D-006
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,46 mm, Steigung der Feder (s):1,341 mm, Federrate(R):0,056 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,54 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):19,76 mm, Knicklänge(Lk):22,3 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):1,111 N, Toleranz Fn (Fntol):0,1 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,16 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):11,82 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):1,081 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,1 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,46 mm, Steigung der Feder (s):1,341 mm, Federrate(R):0,056 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,54 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):19,76 mm, Knicklänge(Lk):22,3 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):1,111 N, Toleranz Fn (Fntol):0,1 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,16 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):11,82 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):1,081 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,1 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 2,7 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,2 mm |
| Länge | 25,3 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std