Referenzen
Gutekunst:2.00X20.00X41.00D
Rubix:100560
Hersteller:D-240




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 41 mm |
Produktdetails : 2.00X20.00X41.00D Druckfeder D-240
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,11 mm, Steigung der Feder (s):11,143 mm, Federrate(R):5,821 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):12,75 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):28,25 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):164,4 N, Toleranz Fn (Fntol):8,91 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,63 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,38 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):159,3 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):8,83 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,11 mm, Steigung der Feder (s):11,143 mm, Federrate(R):5,821 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):12,75 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):28,25 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):164,4 N, Toleranz Fn (Fntol):8,91 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,63 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,38 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):159,3 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):8,83 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 41 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std