Referenzen
Gutekunst:4.00X30.00X330.00D
Rubix:143913
Hersteller:D-329BH




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 34 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 4 mm |
| Länge | 330 mm |
Produktdetails : 4.00X30.00X330.00D Druckfeder D-329BH
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):7,65 mm, Steigung der Feder (s):8,932 mm, Federrate(R):2,646 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):180,92 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):149,08 mm, Knicklänge(Lk):298,08 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):394,5 N, Toleranz Fn (Fntol):26,16 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):194,38 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):105,7 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):358,9 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):25,63 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):7,65 mm, Steigung der Feder (s):8,932 mm, Federrate(R):2,646 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):180,92 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):149,08 mm, Knicklänge(Lk):298,08 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):394,5 N, Toleranz Fn (Fntol):26,16 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):194,38 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):105,7 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):358,9 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):25,63 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 362 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 34 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 4 mm |
| Länge | 330 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen