Referenzen
Gutekunst:0.60X10.00X53.00D
Rubix:115823
Hersteller:D-090U-14




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 10,6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,6 mm |
| Länge | 53 mm |
Produktdetails : 0.60X10.00X53.00D Druckfeder D-090U-14
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):5,91 mm, Steigung der Feder (s):3,381 mm, Federrate(R):0,085 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,31 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):37,69 mm, Knicklänge(Lk):19,11 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):3,211 N, Toleranz Fn (Fntol):0,55 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,72 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):35,28 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):3,011 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,55 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):5,91 mm, Steigung der Feder (s):3,381 mm, Federrate(R):0,085 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,31 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):37,69 mm, Knicklänge(Lk):19,11 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):3,211 N, Toleranz Fn (Fntol):0,55 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,72 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):35,28 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):3,011 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,55 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10,6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,6 mm |
| Länge | 53 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std