Referenzen
Gutekunst:1.25X10.00X93.50D-VA
Rubix:65381
Hersteller:VD-195A




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 11,25 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 93,5 mm |
Produktdetails : 1.25X10.00X93.50D-VA-(VD-195A) Druckfeder VD-195A-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):2,76 mm, Steigung der Feder (s):4,1 mm, Federrate(R):0,949 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):36,14 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):57,36 mm, Knicklänge(Lk):80,33 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):54,435 N, Toleranz Fn (Fntol):3,44 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):38,9 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):26,94 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):51,815 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,4 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):2,76 mm, Steigung der Feder (s):4,1 mm, Federrate(R):0,949 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):36,14 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):57,36 mm, Knicklänge(Lk):80,33 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):54,435 N, Toleranz Fn (Fntol):3,44 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):38,9 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):26,94 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):51,815 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,4 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11,25 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 93,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std