Referenzen
Gutekunst:0.60X10.00X17.00D-VA
Rubix:131699
Hersteller:VD-090U-11




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 10,6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,6 mm |
| Länge | 17 mm |
Produktdetails : 0.60X10.00X17.00D-VA Druckfeder VD-090U-11-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):2,92 mm, Steigung der Feder (s):2,982 mm, Federrate(R):0,206 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,21 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):10,79 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):2,223 N, Toleranz Fn (Fntol):0,64 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,07 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9,93 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):2,046 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,63 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):2,92 mm, Steigung der Feder (s):2,982 mm, Federrate(R):0,206 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,21 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):10,79 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):2,223 N, Toleranz Fn (Fntol):0,64 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,07 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9,93 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):2,046 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,63 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10,6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,6 mm |
| Länge | 17 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort