Referenzen
Gutekunst:0.40X1.80X13.00D-VA
Rubix:116196
Hersteller:VD-063H




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 2,2 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 13 mm |
Produktdetails : 0.40X1.80X13.00D-VA Druckfeder VD-063H-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,34 mm, Steigung der Feder (s):0,96 mm, Federrate(R):3,073 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,41 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):5,59 mm, Knicklänge(Lk):9,67 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):17,178 N, Toleranz Fn (Fntol):1,51 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,06 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):1,5 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):15,181 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,28 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,34 mm, Steigung der Feder (s):0,96 mm, Federrate(R):3,073 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,41 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):5,59 mm, Knicklänge(Lk):9,67 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):17,178 N, Toleranz Fn (Fntol):1,51 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,06 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):1,5 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):15,181 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,28 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 2,2 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 13 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort