Referenzen
Gutekunst:0.80X3.60X6.00D
Rubix:64893
Hersteller:D-142AA




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 4,4 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 6 mm |
Produktdetails : 0.80X3.60X6.00D Druckfeder D-142AA
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,21 mm, Steigung der Feder (s):1,486 mm, Federrate(R):25,554 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):4,77 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):1,23 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):31,43 N, Toleranz Fn (Fntol):5,75 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,96 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):0,92 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):26,58 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,68 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,21 mm, Steigung der Feder (s):1,486 mm, Federrate(R):25,554 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):4,77 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):1,23 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):31,43 N, Toleranz Fn (Fntol):5,75 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,96 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):0,92 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):26,58 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,68 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4,4 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen