Referenzen
Gutekunst:2.50X12.50X32.00D
Rubix:66077
Hersteller:D-285




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 32 mm |
Produktdetails : 2.50X12.50X32.00D Druckfeder D-285
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,69 mm, Steigung der Feder (s):5,364 mm, Federrate(R):37,045 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):20,64 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,36 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):420,8 N, Toleranz Fn (Fntol):31,92 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):21,59 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,62 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):385,6 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):31,39 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,69 mm, Steigung der Feder (s):5,364 mm, Federrate(R):37,045 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):20,64 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,36 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):420,8 N, Toleranz Fn (Fntol):31,92 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):21,59 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,62 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):385,6 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):31,39 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 32 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std