Referenzen
Gutekunst:2.00X19.00X85.00D-VA
Rubix:109996
Hersteller:VD-246




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 21 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 85 mm |
Produktdetails : 2.00X19.00X85.00D-VA Druckfeder VD-246-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):2,67 mm, Steigung der Feder (s):7,905 mm, Federrate(R):1,944 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):29,94 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):55,06 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):107,037 N, Toleranz Fn (Fntol):6,8 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):32,41 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):24,1 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):102,235 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,73 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):2,67 mm, Steigung der Feder (s):7,905 mm, Federrate(R):1,944 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):29,94 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):55,06 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):107,037 N, Toleranz Fn (Fntol):6,8 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):32,41 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):24,1 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):102,235 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,73 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 21 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 85 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort