Referenzen
Gutekunst:2.30X17.70X41.10D
Rubix:463903
Hersteller:D-263VB




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2,3 mm |
| Länge | 41,1 mm |
Produktdetails : 2.30X17.70X41.10D Druckfeder D-263VB
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,04 mm, Steigung der Feder (s):7,055 mm, Federrate(R):9,348 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):19,64 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):21,46 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):200,6 N, Toleranz Fn (Fntol):12,72 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):20,84 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,62 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):189,3 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):12,55 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,04 mm, Steigung der Feder (s):7,055 mm, Federrate(R):9,348 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):19,64 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):21,46 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):200,6 N, Toleranz Fn (Fntol):12,72 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):20,84 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,62 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):189,3 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):12,55 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2,3 mm |
| Länge | 41,1 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen