Referenzen
Gutekunst:3.60X25.00X56.00D-VA
Rubix:152060
Hersteller:VD-313J-07




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 28,6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 3,6 mm |
| Länge | 56 mm |
Produktdetails : 3.60X25.00X56.00D-VA Druckfeder VD-313J-07-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,24 mm, Steigung der Feder (s):9,527 mm, Federrate(R):17,102 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):30,41 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):25,59 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):437,64 N, Toleranz Fn (Fntol):32,28 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):32,12 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):12,42 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):408,396 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):31,77 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,24 mm, Steigung der Feder (s):9,527 mm, Federrate(R):17,102 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):30,41 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):25,59 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):437,64 N, Toleranz Fn (Fntol):32,28 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):32,12 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):12,42 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):408,396 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):31,77 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 46 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28,6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 3,6 mm |
| Länge | 56 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen