Referenzen
Gutekunst:0.63X8.00X16.00D
Rubix:64778
Hersteller:D-091




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8,63 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 16 mm |
Produktdetails : 0.63X8.00X16.00D Druckfeder D-091
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,89 mm, Steigung der Feder (s):4,391 mm, Federrate(R):0,896 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):4,22 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,78 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):10,55 N, Toleranz Fn (Fntol):0,96 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,6 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,51 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):10,22 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,95 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,89 mm, Steigung der Feder (s):4,391 mm, Federrate(R):0,896 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):4,22 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,78 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):10,55 N, Toleranz Fn (Fntol):0,96 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,6 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,51 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):10,22 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,95 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8,63 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 16 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std