Referenzen
Gutekunst:2.00X25.00X58.00D
Rubix:65998
Hersteller:D-235




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 27 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 58 mm |
Produktdetails : 2.00X25.00X58.00D Druckfeder D-235
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,93 mm, Steigung der Feder (s):16 mm, Federrate(R):2,981 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,34 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):44,66 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):133,1 N, Toleranz Fn (Fntol):7,73 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):14,51 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):16,29 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):129,6 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):7,68 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,93 mm, Steigung der Feder (s):16 mm, Federrate(R):2,981 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,34 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):44,66 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):133,1 N, Toleranz Fn (Fntol):7,73 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):14,51 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):16,29 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):129,6 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):7,68 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 27 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 58 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std