Referenzen
Gutekunst:1.60X20.00X165.00D-
Rubix:65749
Hersteller:D-211A




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 21,6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 165 mm |
Produktdetails : 1.60X20.00X165.00D-(D-211A) Druckfeder D-211A
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):6,27 mm, Steigung der Feder (s):8,832 mm, Federrate(R):0,451 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):42,7 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):122,3 mm, Knicklänge(Lk):134,9 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):55,17 N, Toleranz Fn (Fntol):3,66 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):47,65 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):71,63 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):52,94 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,62 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):6,27 mm, Steigung der Feder (s):8,832 mm, Federrate(R):0,451 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):42,7 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):122,3 mm, Knicklänge(Lk):134,9 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):55,17 N, Toleranz Fn (Fntol):3,66 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):47,65 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):71,63 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):52,94 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,62 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 21,6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 165 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std