Referenzen
Gutekunst:1.50X8.50X48.00D
Rubix:65545
Hersteller:D-207KM




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 48 mm |
Produktdetails : 1.50X8.50X48.00D Druckfeder D-207KM
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,05 mm, Steigung der Feder (s):3,72 mm, Federrate(R):6,718 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):24,53 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):23,47 mm, Knicklänge(Lk):24,4 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):157,6 N, Toleranz Fn (Fntol):9,49 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):26,35 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,98 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):145,39 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):9,1 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,05 mm, Steigung der Feder (s):3,72 mm, Federrate(R):6,718 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):24,53 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):23,47 mm, Knicklänge(Lk):24,4 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):157,6 N, Toleranz Fn (Fntol):9,49 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):26,35 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,98 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):145,39 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):9,1 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 48 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std