Referenzen
Gutekunst:0.40X5.60X19.80D
Rubix:162080
Hersteller:D-042J-02




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 19,8 mm |
Produktdetails : 0.40X5.60X19.80D Druckfeder D-042J-02
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,17 mm, Steigung der Feder (s):3,418 mm, Federrate(R):0,27 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):4,27 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):15,53 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):4,191 N, Toleranz Fn (Fntol):0,38 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,71 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,4 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,071 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,38 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,17 mm, Steigung der Feder (s):3,418 mm, Federrate(R):0,27 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):4,27 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):15,53 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):4,191 N, Toleranz Fn (Fntol):0,38 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,71 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,4 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,071 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,38 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 19,8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen