Referenzen
Gutekunst:0.50X6.30X20.00D
Rubix:64677
Hersteller:D-065




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6,8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 20 mm |
Produktdetails : 0.50X6.30X20.00D Druckfeder D-065
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,03 mm, Steigung der Feder (s):3,545 mm, Federrate(R):0,463 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):4,68 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):15,32 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):7,091 N, Toleranz Fn (Fntol):0,58 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):5,15 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,14 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):6,881 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,58 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,03 mm, Steigung der Feder (s):3,545 mm, Federrate(R):0,463 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):4,68 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):15,32 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):7,091 N, Toleranz Fn (Fntol):0,58 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):5,15 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,14 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):6,881 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,58 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6,8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std