Referenzen
Gutekunst:0.55X2.95X6.00D-VA
Rubix:123527
Hersteller:VD-090N




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,55 mm |
| Länge | 6 mm |
Produktdetails : 0.55X2.95X6.00D-VA Druckfeder VD-090N-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,21 mm, Steigung der Feder (s):1,557 mm, Federrate(R):8,911 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,31 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):2,69 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):23,971 N, Toleranz Fn (Fntol):2,27 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,45 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):0,81 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):22,723 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,2 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,21 mm, Steigung der Feder (s):1,557 mm, Federrate(R):8,911 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,31 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):2,69 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):23,971 N, Toleranz Fn (Fntol):2,27 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,45 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):0,81 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):22,723 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,2 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 3,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,55 mm |
| Länge | 6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort