Referenzen
Gutekunst:1.25X5.75X25.00D
Rubix:165312
Hersteller:D-205A-10




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 7 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 25 mm |
Produktdetails : 1.25X5.75X25.00D Druckfeder D-205A-10
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,61 mm, Steigung der Feder (s):2,5 mm, Federrate(R):13,771 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,94 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):9,06 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):124,7 N, Toleranz Fn (Fntol):10,31 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):16,72 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,8 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):114 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):10,15 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,61 mm, Steigung der Feder (s):2,5 mm, Federrate(R):13,771 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,94 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):9,06 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):124,7 N, Toleranz Fn (Fntol):10,31 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):16,72 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,8 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):114 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):10,15 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std