Referenzen
Gutekunst:2.00X12.50X49.50D
Rubix:65880
Hersteller:D-255




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 14,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 49,5 mm |
Produktdetails : 2.00X12.50X49.50D Druckfeder D-255
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,02 mm, Steigung der Feder (s):5,588 mm, Federrate(R):9,818 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):23,7 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):25,8 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):253,3 N, Toleranz Fn (Fntol):13,86 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):25,05 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9,46 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):240 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):13,66 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,02 mm, Steigung der Feder (s):5,588 mm, Federrate(R):9,818 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):23,7 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):25,8 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):253,3 N, Toleranz Fn (Fntol):13,86 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):25,05 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9,46 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):240 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):13,66 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 49,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std