Referenzen
Gutekunst:1.25X8.00X47.50D-
Rubix:481168
Hersteller:D-199A




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 9,25 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 47,5 mm |
Produktdetails : 1.25X8.00X47.50D-(D-199A) Druckfeder D-199A
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,48 mm, Steigung der Feder (s):2,5 mm, Federrate(R):2,626 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):29,36 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):18,14 mm, Knicklänge(Lk):27,63 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):47,63 N, Toleranz Fn (Fntol):4,61 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):31,23 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):14,81 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):42,72 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,53 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,48 mm, Steigung der Feder (s):2,5 mm, Federrate(R):2,626 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):29,36 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):18,14 mm, Knicklänge(Lk):27,63 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):47,63 N, Toleranz Fn (Fntol):4,61 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):31,23 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):14,81 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):42,72 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,53 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9,25 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 47,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen