Referenzen
Gutekunst:0.63X5.00X38.50D-VA
Rubix:64752
Hersteller:VD-105




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 5,63 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 38,5 mm |
Produktdetails : 0.63X5.00X38.50D-VA-(VD-105) Druckfeder VD-105-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,41 mm, Steigung der Feder (s):2,047 mm, Federrate(R):0,596 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,19 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):23,31 mm, Knicklänge(Lk):30,05 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):13,893 N, Toleranz Fn (Fntol):1,05 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):16,33 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,94 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):13,213 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,04 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,41 mm, Steigung der Feder (s):2,047 mm, Federrate(R):0,596 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,19 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):23,31 mm, Knicklänge(Lk):30,05 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):13,893 N, Toleranz Fn (Fntol):1,05 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):16,33 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,94 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):13,213 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,04 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5,63 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 38,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen