Referenzen
Gutekunst:2.00X13.00X120.00D
Rubix:65902
Hersteller:D-252AF




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 120 mm |
Produktdetails : 2.00X13.00X120.00D Druckfeder D-252AF
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,5 mm, Steigung der Feder (s):5,244 mm, Federrate(R):3,297 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):56,35 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):63,65 mm, Knicklänge(Lk):103 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):209,8 N, Toleranz Fn (Fntol):11,44 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):60,03 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):27,21 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):197,7 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):11,22 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,5 mm, Steigung der Feder (s):5,244 mm, Federrate(R):3,297 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):56,35 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):63,65 mm, Knicklänge(Lk):103 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):209,8 N, Toleranz Fn (Fntol):11,44 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):60,03 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):27,21 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):197,7 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):11,22 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 120 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std