Referenzen
Gutekunst:0.90X14.10X39.20D
Rubix:65064
Hersteller:D-142A




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,9 mm |
| Länge | 39,2 mm |
Produktdetails : 0.90X14.10X39.20D Druckfeder D-142A
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,05 mm, Steigung der Feder (s):10,943 mm, Federrate(R):0,681 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,42 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):32,78 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):22,33 N, Toleranz Fn (Fntol):1,73 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,16 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):13,52 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):21,83 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,72 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,05 mm, Steigung der Feder (s):10,943 mm, Federrate(R):0,681 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,42 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):32,78 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):22,33 N, Toleranz Fn (Fntol):1,73 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,16 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):13,52 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):21,83 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,72 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,9 mm |
| Länge | 39,2 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std