Referenzen
Gutekunst:6.30X98.70X180.00D-VA
Rubix:482144
Hersteller:VD-364S




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 6,3 mm |
| Länge | 180 mm |
Produktdetails : 6.30X98.70X180.00D-VA Druckfeder VD-364S-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):7,99 mm, Steigung der Feder (s):49,629 mm, Federrate(R):4,096 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):44,97 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):145,03 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):594,043 N, Toleranz Fn (Fntol):48,4 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):50,13 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):62,39 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):531,948 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):48,1 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):7,99 mm, Steigung der Feder (s):49,629 mm, Federrate(R):4,096 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):44,97 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):145,03 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):594,043 N, Toleranz Fn (Fntol):48,4 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):50,13 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):62,39 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):531,948 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):48,1 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 426 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 6,3 mm |
| Länge | 180 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std