Referenzen
Gutekunst:2.50X12.50X47.50D
Rubix:66079
Hersteller:D-286




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 47,5 mm |
Produktdetails : 2.50X12.50X47.50D Druckfeder D-286
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,97 mm, Steigung der Feder (s):5,294 mm, Federrate(R):23,971 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):29,17 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):18,33 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):439,3 N, Toleranz Fn (Fntol):29,92 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):30,63 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,14 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):404,3 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):29,4 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,97 mm, Steigung der Feder (s):5,294 mm, Federrate(R):23,971 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):29,17 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):18,33 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):439,3 N, Toleranz Fn (Fntol):29,92 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):30,63 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,14 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):404,3 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):29,4 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 47,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort