Referenzen
Gutekunst:1.60X20.00X25.00D
Rubix:668316
Hersteller:D-207W




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 21,6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 25 mm |
Produktdetails : 1.60X20.00X25.00D Druckfeder D-207W
Druckfeder D-207W
Druckfeder D-207W
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 21,6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std