4.00X50.00X90.00D Druckfeder D-313W

Druckfeder D

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:4.00X50.00X90.00D
Rubix:151167
Hersteller:D-313W
4.00X50.00X90.00D Druckfeder D-313W

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser54 mm
Durchmesser des Drahtes4 mm
Länge90 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4.00X50.00X90.00D Druckfeder D-313W


Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):3,13 mm, Steigung der Feder (s):24,571 mm, Federrate(R):5,961 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):26,68 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):63,32 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):377,4 N, Toleranz Fn (Fntol):24,3 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):29,02 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):28,79 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):363,5 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):24,09 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):3,13 mm, Steigung der Feder (s):24,571 mm, Federrate(R):5,961 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):26,68 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):63,32 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):377,4 N, Toleranz Fn (Fntol):24,3 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):29,02 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):28,79 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):363,5 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):24,09 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht87 g
Außendurchmesser54 mm
Durchmesser des Drahtes4 mm
Länge90 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
32,38 exkl. MwSt.
/ Stück
38,53 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
32,38 exkl. MwSt. / Stück
2
25,79 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
13,43 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
7,99 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
4,35 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
3,64 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
3,59 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
3,51 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
3,49 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
3,35 exkl. MwSt. / Stück
350 und mehr
3,28 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen