Referenzen
Gutekunst:1.80X28.20X107.00D-VA
Rubix:167056
Hersteller:VD-232G




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,8 mm |
| Länge | 107 mm |
Produktdetails : 1.80X28.20X107.00D-VA Druckfeder VD-232G-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):5,34 mm, Steigung der Feder (s):19,127 mm, Federrate(R):0,745 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,13 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):88,87 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):66,208 N, Toleranz Fn (Fntol):4,97 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):20,45 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):32,32 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):64,48 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,95 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):5,34 mm, Steigung der Feder (s):19,127 mm, Federrate(R):0,745 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,13 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):88,87 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):66,208 N, Toleranz Fn (Fntol):4,97 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):20,45 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):32,32 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):64,48 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,95 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,8 mm |
| Länge | 107 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std