Referenzen
Gutekunst:3.20X20.00X49.50D
Rubix:66319
Hersteller:D-305




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 23,2 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 3,2 mm |
| Länge | 49,5 mm |
Produktdetails : 3.20X20.00X49.50D Druckfeder D-305
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,01 mm, Steigung der Feder (s):8,418 mm, Federrate(R):24,278 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):26,79 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):22,71 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):551,3 N, Toleranz Fn (Fntol):32,82 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):28,19 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):517,3 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):32,31 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,01 mm, Steigung der Feder (s):8,418 mm, Federrate(R):24,278 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):26,79 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):22,71 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):551,3 N, Toleranz Fn (Fntol):32,82 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):28,19 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):517,3 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):32,31 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 23,2 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 3,2 mm |
| Länge | 49,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std