Referenzen
Gutekunst:1.20X15.80X31.50D
Rubix:65457
Hersteller:D-180M-10




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,2 mm |
| Länge | 31,5 mm |
Produktdetails : 1.20X15.80X31.50D Druckfeder D-180M-10
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,55 mm, Steigung der Feder (s):8,657 mm, Federrate(R):1,53 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,11 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):23,39 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):35,79 N, Toleranz Fn (Fntol):2,91 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,87 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):11,99 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):34,63 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,89 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,55 mm, Steigung der Feder (s):8,657 mm, Federrate(R):1,53 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,11 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):23,39 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):35,79 N, Toleranz Fn (Fntol):2,91 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,87 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):11,99 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):34,63 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,89 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,2 mm |
| Länge | 31,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std