Referenzen
Gutekunst:1.20X9.80X19.20D
Rubix:65444
Hersteller:D-180Q-01




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 11 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,2 mm |
| Länge | 19,2 mm |
Produktdetails : 1.20X9.80X19.20D Druckfeder D-180Q-01
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,52 mm, Steigung der Feder (s):5,143 mm, Federrate(R):6,413 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,44 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,76 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):75,41 N, Toleranz Fn (Fntol):4,49 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,86 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,48 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):72,72 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,45 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,52 mm, Steigung der Feder (s):5,143 mm, Federrate(R):6,413 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,44 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,76 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):75,41 N, Toleranz Fn (Fntol):4,49 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,86 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,48 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):72,72 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,45 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,2 mm |
| Länge | 19,2 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std