Referenzen
Gutekunst:0.63X9.87X72.40D
Rubix:64793
Hersteller:D-090Z




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 10,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 72,4 mm |
Produktdetails : 0.63X9.87X72.40D Druckfeder D-090Z
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):3,4 mm, Steigung der Feder (s):7,555 mm, Federrate(R):0,176 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,05 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):62,35 mm, Knicklänge(Lk):55,06 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):10,95 N, Toleranz Fn (Fntol):0,76 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,45 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):27,15 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):10,71 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,76 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):3,4 mm, Steigung der Feder (s):7,555 mm, Federrate(R):0,176 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,05 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):62,35 mm, Knicklänge(Lk):55,06 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):10,95 N, Toleranz Fn (Fntol):0,76 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,45 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):27,15 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):10,71 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,76 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 72,4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std