0.80X10.00X20.00D-VA Druckfeder VD-118-1.4310

Druckfeder VD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:0.80X10.00X20.00D-VA
Rubix:162045
Hersteller:VD-118
0.80X10.00X20.00D-VA Druckfeder VD-118-1.4310

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser10,8 mm
Durchmesser des Drahtes0,8 mm
Länge20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0.80X10.00X20.00D-VA Druckfeder VD-118-1.4310


Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,18 mm, Steigung der Feder (s):5,486 mm, Federrate(R):1,024 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,34 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,66 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):15,012 N, Toleranz Fn (Fntol):1,43 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):5,81 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,47 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):14,531 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,43 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,18 mm, Steigung der Feder (s):5,486 mm, Federrate(R):1,024 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,34 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,66 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):15,012 N, Toleranz Fn (Fntol):1,43 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):5,81 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,47 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):14,531 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,43 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Außendurchmesser10,8 mm
Durchmesser des Drahtes0,8 mm
Länge20 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
12,35 exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
12,35 exkl. MwSt. / Stück
2
8,70 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
8,30 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
4,98 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
2,50 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
1,53 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
1,15 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
0,98 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
0,90 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
0,80 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,70 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,55 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std