Referenzen
Gutekunst:1.25X8.25X34.00D-VA
Rubix:163274
Hersteller:VD-195A-20




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 9,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 34 mm |
Produktdetails : 1.25X8.25X34.00D-VA Druckfeder VD-195A-20-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,91 mm, Steigung der Feder (s):3,853 mm, Federrate(R):4,476 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,89 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):19,11 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):85,536 N, Toleranz Fn (Fntol):5,36 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,77 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,28 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):81,597 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 34 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std