Referenzen
Gutekunst:1.50X14.50X35.00D-VA
Rubix:119777
Hersteller:VD-207J-20




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 35 mm |
Produktdetails : 1.50X14.50X35.00D-VA Druckfeder VD-207J-20-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,81 mm, Steigung der Feder (s):4,188 mm, Federrate(R):1,816 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):17,13 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):17,87 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):32,452 N, Toleranz Fn (Fntol):3,77 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):18,57 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):15,12 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):29,837 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,73 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,81 mm, Steigung der Feder (s):4,188 mm, Federrate(R):1,816 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):17,13 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):17,87 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):32,452 N, Toleranz Fn (Fntol):3,77 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):18,57 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):15,12 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):29,837 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,73 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 35 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std