0.63X6.30X17.00D Druckfeder D-097

Druckfeder D

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:0.63X6.30X17.00D
Rubix:64756
Hersteller:D-097
0.63X6.30X17.00D Druckfeder D-097

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser6,93 mm
Durchmesser des Drahtes0,63 mm
Länge17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0.63X6.30X17.00D Druckfeder D-097


Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,68 mm, Steigung der Feder (s):2,976 mm, Federrate(R):1,167 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,6 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,4 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):13,3 N, Toleranz Fn (Fntol):0,99 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,04 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,27 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):12,79 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,99 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,68 mm, Steigung der Feder (s):2,976 mm, Federrate(R):1,167 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,6 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,4 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):13,3 N, Toleranz Fn (Fntol):0,99 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,04 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,27 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):12,79 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,99 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Außendurchmesser6,93 mm
Durchmesser des Drahtes0,63 mm
Länge17 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
12,35 exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
12,35 exkl. MwSt. / Stück
2
8,72 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
8,30 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
4,64 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
1,94 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
1,10 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
0,52 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
0,45 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
0,35 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
0,26 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,21 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,19 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std