Referenzen
Gutekunst:1.00X10.00X114.00D
Rubix:65200
Hersteller:D-155A-10




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 11 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 114 mm |
Produktdetails : 1.00X10.00X114.00D Druckfeder D-155A-10
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,85 mm, Steigung der Feder (s):5,512 mm, Federrate(R):0,497 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):27,63 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):86,37 mm, Knicklänge(Lk):103,78 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):42,92 N, Toleranz Fn (Fntol):2,06 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):30,2 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):35,77 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):41,64 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,04 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,85 mm, Steigung der Feder (s):5,512 mm, Federrate(R):0,497 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):27,63 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):86,37 mm, Knicklänge(Lk):103,78 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):42,92 N, Toleranz Fn (Fntol):2,06 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):30,2 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):35,77 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):41,64 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,04 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 114 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std