Referenzen
Gutekunst:1.50X15.00X52.50D
Rubix:95301
Hersteller:D-207J-04




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 16,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 52,5 mm |
Produktdetails : 1.50X15.00X52.50D Druckfeder D-207J-04
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,76 mm, Steigung der Feder (s):6 mm, Federrate(R):1,798 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,94 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):33,56 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):60,33 N, Toleranz Fn (Fntol):4,07 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):20,54 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):19,87 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):57,46 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,02 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,76 mm, Steigung der Feder (s):6 mm, Federrate(R):1,798 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,94 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):33,56 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):60,33 N, Toleranz Fn (Fntol):4,07 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):20,54 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):19,87 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):57,46 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,02 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 52,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen