Referenzen
Gutekunst:1.25X13.75X112D
Rubix:667890
Hersteller:D-185H




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 112 mm |
Produktdetails : 1.25X13.75X112D Druckfeder D-185H
Druckfeder D-185H
Druckfeder D-185H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 112 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen