Referenzen
Gutekunst:1.40X13.60X65.30D
Rubix:65498
Hersteller:D-206G




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,4 mm |
| Länge | 65,3 mm |
Produktdetails : 1.40X13.60X65.30D Druckfeder D-206G
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,72 mm, Steigung der Feder (s):6,726 mm, Federrate(R):1,638 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):19,31 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):45,99 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):75,32 N, Toleranz Fn (Fntol):3,95 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):20,92 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):19,73 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):72,68 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,91 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,72 mm, Steigung der Feder (s):6,726 mm, Federrate(R):1,638 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):19,31 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):45,99 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):75,32 N, Toleranz Fn (Fntol):3,95 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):20,92 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):19,73 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):72,68 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,91 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,4 mm |
| Länge | 65,3 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std