Referenzen
Gutekunst:0.90X6.40X57.30D
Rubix:65040
Hersteller:D-143T




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 7,3 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,9 mm |
| Länge | 57,3 mm |
Produktdetails : 0.90X6.40X57.30D Druckfeder D-143T
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,33 mm, Steigung der Feder (s):3,049 mm, Federrate(R):1,378 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):21,38 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):35,92 mm, Knicklänge(Lk):48,63 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):49,51 N, Toleranz Fn (Fntol):2,58 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):22,85 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):14,01 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):47,48 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,55 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,33 mm, Steigung der Feder (s):3,049 mm, Federrate(R):1,378 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):21,38 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):35,92 mm, Knicklänge(Lk):48,63 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):49,51 N, Toleranz Fn (Fntol):2,58 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):22,85 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):14,01 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):47,48 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,55 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7,3 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,9 mm |
| Länge | 57,3 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std